曜日別特売
1/8MYYP04S303W 広角山形扇形ノズル YYPシリーズ いけうち 58301688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8MYYP04S303W 広角山形扇形ノズル YYPシリーズ いけうち 58301688
1/8MYYP04S303W 広角山形扇形ノズル YYPシリーズ いけうち 58301688

広角山形扇形ノズル YYPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質S303ねじサイズR1/8噴射角度120(°)(標準圧力時)注文コード58301688品番1/8MYYP04S303W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

低液圧力で広角の扇形噴霧を発生。
目詰まりしにくい。
ノズル軸心に対し75°の仰角で噴霧。

用途洗浄、消泡、冷却、水幕材質S303仕様噴量の区分:4噴射角度120(°)(標準圧力時)ねじサイズR1/8圧力(MPa)標準:0.15噴出量(L/min)標準圧力時:0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする