曜日別特売
693-1308-461 薄鋸 兼房 58303605

 

693-1308-461 薄鋸 兼房 58303605
693-1308-461 薄鋸 兼房 58303605

薄鋸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)185
刃厚T(mm)1.2
歯数40
内容量1枚注文コード58303605品番693-1308-461
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐久性が高く、挽き曲がりの少ない薄鋸タイプのチップソーです。
歩留まりを重視する小割切断に適します。

用途一般木材の小割用外径D(Φmm)185歯数40穴径d(Φmm)40刃厚T(mm)1.2適合モルダー 他タイプ日本精密式組子挽割機用薄鋸刃形B-20厚さt2(mm)1.2-0.8材質(チップ)PRO-K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする