岡崎精工
SPシリーズ ボールエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
1
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
1.5
7
シャンク径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
16
20
25
軸径d(Φmm)
12
4
6
8
10
12
16
20
25
ボール半径R(mm)
6
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12.5
0.75
3.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58303612
品番
SPSBD2A120
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
軸径d(Φmm)
12
全長(mm)
110
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
材質
超硬
刃数
2
表面処理
OKコート
ボール半径R(mm)
6
ねじれ角(°)
右30
ノーズ半径R(mm)
6