兼房
薄鋸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
215
185
203
215
刃厚T(mm)
1.6
1.8
1.2
1.6
歯数
40
30
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58303623
品番
659-1962-461
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐久性が高く、挽き曲がりの少ない薄鋸タイプのチップソーです。
歩留まりを重視する小割切断に適します。
用途
一般木材の小割用
外径D(Φmm)
215
歯数
40
穴径d(Φmm)
40
刃厚T(mm)
1.6
適合
モルダー 他
タイプ
日本精密式組子挽割機用薄鋸
刃形
BC
厚さt2(mm)
1.6-1.2
材質(チップ)
PRO-K