岡崎精工
ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
10
10
12
15
20
25
30
34
36
40
45
全長(mm)
45
45
50
60
70
75
90
100
105
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58303673
品番
SEE3-030
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
10
全長(mm)
45
材質
超硬合金
刃数
3
表面処理
ノンコート