曜日別特売
741-1044-461 CNチップソー 兼房 58303736

 

741-1044-461 CNチップソー 兼房 58303736
741-1044-461 CNチップソー 兼房 58303736

CNチップソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚外径D(Φmm)305穴径d(Φmm)25.4歯数40注文コード58303736品番741-1044-461
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

リップソーやギャングソーなどのタテ挽き切断において高精度な切断を長期間行うことができます。

用途リップソー・ギャングソーなどのタテ挽き、一般小割切断用外径D(Φmm)305歯数40穴径d(Φmm)25.4刃厚T(mm)3適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング 他刃形CN厚さt2(mm)2材質(チップ)PRO-K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする