岡崎精工
アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
10
10
12
15
20
25
30
36
45
全長(mm)
45
45
50
60
70
75
90
105
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58303831
品番
SAE3-030
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
10
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃数
3