岡崎精工
アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
10
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
25
10
12
15
20
25
30
36
45
全長(mm)
70
45
50
60
70
75
90
105
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58303883
品番
SAE3-100
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬合金
刃数
3