岡崎精工
ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
14
3
4
5
6
8
10
12
16
20
14
18
22
25
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
34
10
12
15
20
25
30
36
45
34
40
46
50
全長(mm)
90
45
50
60
70
75
90
105
100
120
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304005
品番
SEE4-140
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
34
全長(mm)
90
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
ノンコート