※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムズ
S-FLEX 合成ゴム製防振継手
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
呼び径(A)
200
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
寸法L(mm)
200
150
200
呼び径(B)
8
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58304095
品番
S-FLEX 200A×200L
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
防振性能抜群
EPDM製
用途
空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び15/縮み:20
使用温度範囲(℃)
-10~70
最高使用圧力(MPa)
1
寸法L(mm)
200
材質
フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維
種類
防振継手
適合規格
国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
取付ボルトの呼び
M20×80L
接続方式
ルーズフランジ
使用流体
海水・工業用水・冷却水など
JIS規格
JIS10K、JISK6353
寸法A(Φmm)
195
寸法G(Φmm)
260
参考質量(kg)
16.2
偏心量(許容変位量)(mm)
25
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)
5
偏角(許容変位量)(°)
15
偏角(取付時寸法許容値)(°)
5
伸長(許容変位量)(mm)
15
圧縮(許容変位量)(mm)
20
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
5
注意
※S-FLEXは給水・給湯・プール水などの流体には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材