※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムズ
S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(A)
32
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
寸法L(mm)
150
150
200
呼び径(B)
1-1/4
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58304183
品番
S-FLEX 32A×150L(内F)
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
用途
空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
呼び径(A)
32
取付ボルトの呼び
M16×60L
寸法L(mm)
150
材質
フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維
種類
防振継手
使用温度範囲(℃)
-10~70
適合規格
国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
呼び径(B)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ルーズフランジ
使用流体
海水・工業用水・冷却水など
JIS規格
JIS10K、JISK6353
寸法A(Φmm)
37
寸法G(Φmm)
69
参考質量(kg)
2.6
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び10/縮み:20
偏心量(許容変位量)(mm)
20
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)
5
偏角(許容変位量)(°)
15
偏角(取付時寸法許容値)(°)
5
伸長(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
20
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
5
注意
※S-FLEXは給水・給湯・プール水などの流体には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材