曜日別特売
S-FLEX 40A×150L(内F) S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット) アトムズ 58304199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-FLEX 40A×150L(内F) S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット) アトムズ 58304199
S-FLEX 40A×150L(内F) S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット) アトムズ 58304199
S-FLEX 40A×150L(内F) S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット) アトムズ 58304199

S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)40
寸法L(mm)150
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード58304199品番S-FLEX 40A×150L(内F)
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品

用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用呼び径(A)40取付ボルトの呼びM16×60L寸法L(mm)150材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手使用温度範囲(℃)-10~70適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353寸法A(Φmm)37寸法G(Φmm)69参考質量(kg)2.9伸縮量(許容変位量)(mm)伸び10/縮み:20偏心量(許容変位量)(mm)20偏心量(取付時寸法許容値)(mm)5偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)20伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
注意
※S-FLEXは給水・給湯・プール水などの流体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする