岡崎精工
アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
3
4
5
6
8
10
12
16
20
軸径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
20
10
12
15
20
25
30
36
45
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304337
品番
SAE3L-080
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
首下長(mm)
36
刃長l(mm)
20
全長(mm)
90
材質
超硬合金
刃数
3
首下長l1(mm)
36
首径d1(Φmm)
7.8
ねじれ角(°)
右45