岡崎精工
コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
軸径(Φmm)
8
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
コーナーR(mm)
0.5
0.2
0.5
1.0
1.5
2.0
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304504
品番
SCD2-080R05
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
25
刃長l(mm)
25
全長(mm)
90
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0.5
ねじれ角(°)
右30