I-FLEX 125A×400L I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズ 58304524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I-FLEX 125A×400L I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズ 58304524
I-FLEX 125A×400L I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズ 58304524
I-FLEX 125A×400L I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズ 58304524

I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(A)125
寸法L(mm)400
呼び径(B)5
内容量1個注文コード58304524品番I-FLEX 125A×400L
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能

用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用呼び径(A)125呼び径(B)5伸縮量(許容変位量)(mm)伸長6/圧縮3使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2種類フレキシブル寸法L(mm)400適合規格国土交通省仕様書適合品接続方式ルーズフランジJIS規格JIS10K寸法A(Φmm)125材質(ゴム)MTゴム(耐塩素ゴム)参考質量(kg)6.1偏心量(許容変位量)(mm)30偏心量(取付時寸法許容値)(mm)15偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(許容変位量)(mm)6圧縮(許容変位量)(mm)3伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
注意
※I-FLEXは給湯・プール水などの流体にはご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする