※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムズ
I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
呼び径(A)
125
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
寸法L(mm)
700
300
400
500
600
700
呼び径(B)
5
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58304619
品番
I-FLEX 125A×700L
参考基準価格(税別)
¥92,900
販売価格(税込)
¥102,168
販売価格(税別)
¥
92,880
バスケットに入れる
偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能
用途
空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸長10/圧縮5
使用温度範囲(℃)
-20~70
最高使用圧力(MPa)
1
材質
フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2
種類
フレキシブル
寸法L(mm)
700
適合規格
国土交通省仕様書適合品
接続方式
ルーズフランジ
JIS規格
JIS10K
寸法A(Φmm)
125
材質(ゴム)
MTゴム(耐塩素ゴム)
参考質量(kg)
24
偏心量(許容変位量)(mm)
30
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)
15
偏角(許容変位量)(°)
7
偏角(取付時寸法許容値)(°)
3
伸長(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
6
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
7
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
7
注意
※I-FLEXは給湯・プール水などの流体にはご使用になれません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材