岡崎精工
SPシリーズ スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
25
軸径d(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
25
刃長l(mm)
4
2.5
4
6
8
10
12
15
18
22
25
32
40
45
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304635
品番
SPSED2A015
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軸径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
材質
超硬
刃数
2
表面処理
OKコート
ねじれ角(°)
右30