岡崎精工
SPシリーズ スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
軸径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
16
20
25
刃長l(mm)
25
6
10
12
15
18
22
25
32
40
45
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304802
品番
SPSED4A120
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
12
刃長l(mm)
25
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
材質
超硬
刃数
4
表面処理
OKハードコート
ねじれ角(°)
右30