岡崎精工
超硬ロウ付ロングスクエアエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
36
20
25
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
32
20
25
32
42
刃長(mm)
85
55
70
85
100
125
全長(mm)
200
140
170
200
215
240
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58305694
品番
BED2L360F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,600
刃径(Φmm)
36
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
85
全長(mm)
200
材質
超硬合金
刃数
2