曜日別特売
UDS-700-WPK-6-2 防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 58306624

防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード58306624品番UDS-700-WPK-6-2
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
3データ表示、3色LED表示による判定
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能

質量(kg)約4(電池含)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)ひょう量(g)6000目量(g)2(0~3000)、5(3000~6000)表示部3データ表示、3色LED表示による判定表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126適合地域青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする