岡崎精工
超硬ロウ付超ロングスクエアエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
28
20
25
30
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
32
25
32
42
刃長(mm)
100
85
100
115
125
150
全長(mm)
215
185
215
230
240
265
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58306692
品番
BPD4U280F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,600
刃径(Φmm)
28
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
100
全長(mm)
215
材質
超硬合金
刃数
4