LEDブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
発光色
内容量1個注文コード58306825品番DB-15-F-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
発光色耐電圧(V/min)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)パネル取付方式ワンタッチ装着取付板厚(mm)1.6 MaxRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。
※接続の際は極性にご注意ください。
※リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
※取付板厚によって取付孔寸法が異なる場合もありますのでご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする