曜日別特売
577503 CJ ルーカップ - 山手線 - A(カップホルダー) ルートート 58308925

 

577503 CJ ルーカップ - 山手線 - A(カップホルダー) ルートート 58308925
577503 CJ ルーカップ - 山手線 - A(カップホルダー) ルートート 58308925
577503 CJ ルーカップ - 山手線 - A(カップホルダー) ルートート 58308925

CJ ルーカップ - 山手線 - A(カップホルダー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個秋葉原注文コード58308925品番577503
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

楽しいお出かけ♪
山手線で出発進行!
TAKE AWAYはROOCUP(ルーカップ)でスマートに。
ドリンクを運ぶのにぴったりなカップホルダー型ルートート!
山手線の30駅の駅名標を忠実に再現しました。
山手線すべての駅を商品化。
あなたならどの駅を選びますか?全駅コンプリートもおすすめです。
鉄道ファンならずとも、秘めた”鉄分”がきっと目覚めます!
ルーポケットには、マドラーやミルク等を入れて片手でスマートに持ち運べます。
デスク上では持ち手を倒してホルダーに。簡易保冷機能付きで、温かさ、冷たさがキープ!
フラットにたためるので、バッグの中でかさばらず常に持ち歩きができます。

材質(表地)ポリエステル/(裏地)アルミボンディング質量(g)65秋葉原ポケット外側1箇所持ち手寸法(mm)200~340寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)14×9×8
注意
※保管の際は、温度および湿度の低い風通しのよい場所に保管し、重ね置きなどはお避けください。
※お洗濯およびアイロンのご使用はお避けください。
※濃色品は摩擦、水濡れにより色落ち、色移りすることがありますので淡色のものとの組み合わせの際には十分ご注意ください。
※気温の上昇する室内や車内等に長時間放置されますと移染する恐れがございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする