曜日別特売
BD-100JKF-A-SL 耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 BD-JKFタイプ バクマ工業 58312066

BD-100JKF-A-SL 耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 BD-JKFタイプ バクマ工業 58312066
BD-100JKF-A-SL 耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 BD-JKFタイプ バクマ工業 58312066

耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 BD-JKFタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)100
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量1個注文コード58312066品番BD-100JKF-A-SL
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。

仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプ水切り付メッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度呼び径(Φmm)100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする