曜日別特売
N-225SUV2-A3 U型フード付換気口 N-SUV2タイプ バクマ工業 58313448

N-225SUV2-A3 U型フード付換気口 N-SUV2タイプ バクマ工業 58313448
N-225SUV2-A3 U型フード付換気口 N-SUV2タイプ バクマ工業 58313448

U型フード付換気口 N-SUV2タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)225
メッシュ3メッシュ
内容量1個注文コード58313448品番N-225SUV2-A3
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

サイズ50~150のフード部はビス止め式ですので、施工簿も簡単に取り外せ、網の清掃等
メンテナンスが楽に行えます。
サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュ3メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし呼び径(Φmm)225
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする