曜日別特売
ND-100SUV2-A10 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ バクマ工業 58313649

ND-100SUV2-A10 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ バクマ工業 58313649
ND-100SUV2-A10 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ バクマ工業 58313649

U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)100
メッシュ10メッシュ
内容量1個注文コード58313649品番ND-100SUV2-A10
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

サイズ50~150のフード部はビス止め式ですので、施工簿も簡単に取り外せ、網の
清掃等メンテナンスが楽に行えます。
サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度呼び径(Φmm)100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする