超硬ロウ付千鳥刃サイドカッター(鋼・ステンレス用) 穴径31.75

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58313893品番BSSMV100X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,300
外径(Φmm)100穴径d(Φmm)31.75厚さT(mm)12刃数12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする