バクマ工業
U型フード付換気口 B-UVタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
150
50
75
100
125
150
色
ホワイト
シャンパンシルバー
ブラック
アイボリー
ホワイト
ブラウン
シルバーメタリックライト
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58314805
品番
B-150UV-P-W
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
取付穴付
色
ホワイト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付
種類
U型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
なし
呼び径(Φmm)
150
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。