B-100UV-M-P-CS U型フード付換気口 B-UVタイプ バクマ工業 58315855

B-100UV-M-P-CS U型フード付換気口 B-UVタイプ バクマ工業 58315855
B-100UV-M-P-CS U型フード付換気口 B-UVタイプ バクマ工業 58315855

U型フード付換気口 B-UVタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)100
シャンパンシルバー
内容量1個注文コード58315855品番B-100UV-M-P-CS
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様水止め付・取付穴付シャンパンシルバー材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし呼び径(Φmm)100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする