曜日別特売
BD-75UV-A-P-BK U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ バクマ工業 58317605

BD-75UV-A-P-BK U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ バクマ工業 58317605
BD-75UV-A-P-BK U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ バクマ工業 58317605

U型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-UVタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)75
ブラック
内容量1個注文コード58317605品番BD-75UV-A-P-BK
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)ブラックタイプ水切り付種類U型フード付ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度呼び径(Φmm)75
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする