バクマ工業
薄壁対応型 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-UVTタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
100
100
150
メッシュ
5メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58317989
品番
ND-100UVT-A5
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
薄壁に対応した差込部の厚さ15mm。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。
仕様
アミ付・取付穴付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
クリアー
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
U型フード付ガラリ
メッシュ
5メッシュ
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ
72度
呼び径(Φmm)
100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。