ND-150UVT-A5 薄壁対応型 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-UVTタイプ バクマ工業 58318016

ND-150UVT-A5 薄壁対応型 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-UVTタイプ バクマ工業 58318016
ND-150UVT-A5 薄壁対応型 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-UVTタイプ バクマ工業 58318016

薄壁対応型 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-UVTタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)150
メッシュ5メッシュ
内容量1個注文コード58318016品番ND-150UVT-A5
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

薄壁に対応した差込部の厚さ15mm。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。

仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)クリアータイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュ5メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズ72度呼び径(Φmm)150
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする