バクマ工業
角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-KDタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
150
100
125
150
200
250
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58318339
品番
ND-150KD
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
天板部に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
角・深型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
呼び径(Φmm)
150
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。