バクマ工業
丸型フード付換気口 B-MVSタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
100
100
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58319057
品番
B-100MVS-P
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
取付穴付
色
クリアー
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
メッシュ
なし
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ
なし
呼び径(Φmm)
100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。