バクマ工業
丸型フード付換気口 B-MVSタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(Φmm)
100
50
75
125
200
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58319093
品番
B-100MVS-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
仕様
アミ付
色
クリアー
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ
なし
呼び径(Φmm)
100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。