バクマ工業
丸型フード付換気口 B-MVSタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(Φmm)
75
注文コード
58319224
品番
B-75MVS-M-A
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリアー
仕様
水止め付・アミ付
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
温度ヒューズ
なし
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
呼び径(Φmm)
75
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。