バクマ工業
丸型フード付換気口 防火ダンパー付 BD-MVSタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
125
75
100
125
150
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58321114
品番
BD-125MVS
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
クリアー
メッシュ
なし
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズ
72度
呼び径(Φmm)
125
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。