01-0130 家庭糸 細口 横田 58322854

※色見本

家庭糸 細口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(100m)
色番1
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
5
6
7
8
9
B
KW
R
W
内容量1個(100m)注文コード58322854品番01-0130
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
用途パッチワーク、フェルト手芸などソーイング手芸や補充用に。色番1材質綿100%長さ(m)100番手30番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする