万研くん(DIA)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)100穴径(mm)17粒度120注文コード58323273品番BB0220D120
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
外径(mm)100厚さ(mm)50穴径(mm)17粒度120砥粒層の幅W(mm)5砥粒層の厚さX(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする