※色見本
横田
家庭糸 細口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100m×30枚)
1個(100m)
1箱(100m×30枚)
色番
11
11
11
1
10
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
5
6
7
8
9
B
KW
R
W
全92種類を一覧で見る
内容量
1箱(100m×30枚)
注文コード
58323326
品番
01-0130
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
パッチワーク、フェルト手芸などソーイング手芸や補充用に。
色番
11
材質
綿100%
長さ(m)
100
番手
30番