岡崎精工
万研くん(DIA)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
100
穴径(mm)
17
粒度
120
注文コード
58323352
品番
BB0240D120
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・粒度
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
100
厚さ(mm)
50
穴径(mm)
17
粒度
120
砥粒層の幅W(mm)
4
砥粒層の厚さX(mm)
2