岡崎精工
万研くん(DIA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
100
穴径(mm)
31.75
粒度
120
注文コード
58323781
品番
BB0380D120
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・粒度
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
100
厚さ(mm)
40
穴径(mm)
31.75
粒度
120
砥粒層の幅W(mm)
8
砥粒層の厚さX(mm)
5