01-0121 家庭糸 太口 横田 58323782

※色見本

家庭糸 太口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色番R
内容量1箱(30枚)注文コード58323782品番01-0121
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
色番R長さ(m)100番手20番材質綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする