岡崎精工
万研くん(DIA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
150
穴径(mm)
45
粒度
220
注文コード
58323876
品番
BB0520D220
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・粒度
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
150
厚さ(mm)
10
穴径(mm)
45
粒度
220
砥粒層の幅W(mm)
3
砥粒層の厚さX(mm)
4