曜日別特売
N-125SMV2-A5 丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ バクマ工業 58324027

丸型フード付換気口 N-SMV2タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)125
メッシュ5メッシュ
内容量1個注文コード58324027品番N-125SMV2-A5
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュ5メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装呼び径(Φmm)125
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする