万研くん(DIA)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)125穴径(mm)31.75粒度220注文コード58324034品番BB0810D220
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
外径(mm)125厚さ(mm)20穴径(mm)31.75粒度220砥粒層の幅W(mm)8砥粒層の厚さX(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする