バクマ工業
丸型フード付縦ガラリ換気口 B-MTGVタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
125
100
125
150
メッシュ
10メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58324474
品番
B-125MTGV-A10
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
仕様
アミ付
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
メッシュ
10メッシュ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
呼び径(Φmm)
125
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。