曜日別特売
ND-100MTGV-A5 丸型フード付縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-MTGVタイプ バクマ工業 58324797

丸型フード付縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-MTGVタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
呼び径(Φmm)100
メッシュ5メッシュ
内容量1個注文コード58324797品番ND-100MTGV-A5
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

メッシュ
5メッシュ
呼び径(Φmm)
100
仕様
アミ付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
フード・ルーバー脱着式
種類
丸型フード付ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする