バクマ工業
丸型フード水切り付換気口 KB-MVSタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(Φmm)
150
100
¥3,598
150
¥4,798
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58325086
品番
KB-150MVS-M
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
呼び径(Φmm)
150
仕様
水止め付
色
クリアー
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付
種類
丸型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。