バクマ工業
丸型フード水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-MVL2タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
200
100
125
150
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58325707
品番
KBD-200MVL2
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色
シルバーメタリックライト
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
メッシュ
なし
温度ヒューズ
72度
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ
水切り付
呼び径(Φmm)
200
種類
丸型フード付ガラリ
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。